Beli bosch hand blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  2. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  3. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  4. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  5. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp969.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  6. KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  7. Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Deskripsi:
    Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22.5x4.7
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Material: Plastik
  8. RYU Heat Gun
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Heat Gun
    atribut:
    • Type: Powertools
  9. BOSCH Cordless Heat Gun
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Cordless Heat Gun
    Deskripsi:
    - Heat gun 18 V yang fleksibel untuk bekerja di mana pun- Menghemat waktu: Pemanasan cepat hingga 300°C dalam 6 detik- Portabilitas dan fleksibilitas di setiap area kerja- Dua level suhu (300/500°C) dan lampu LED untuk pengoperasian yang mudah
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Temperature Levels: 2
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Working Temperature (°C): 300 - 500
    • Airflow (L/minute): 175
    • Dimensions (mm): 77x183x209
    • Heat-up Time to 300°C (s): 6
    • Sound Level (dBA): 67
    • Sound Pressure Level (dBA): 56
  10. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp539.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  11. MILWAUKEE Cordless Heat Gun
    Mulai

    Rp2.999.900

    MILWAUKEE Cordless Heat Gun
    atribut:
    • Temperature (°C): 470
    • Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
    • Voltage (V): 18
    • Length (mm): 163
    • Standard equipment: Hook Nozzle + Concentrator Nozzle
    • Airflow (L/minute): 170
  12. monotaro Heat Gun
    Mulai

    Rp589.900

    monotaro Heat Gun
    Deskripsi:
    Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink film
    atribut:
    • Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
    • Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
    • Cord Length (m): 2
    • Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
    • Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
    • Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
    • Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
    • Mass (kg): Approx. 0.75
    • Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
    • Rated Usage Time (minute): 20
  13. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  14. goot Heater
    Mulai

    Rp5.799.900

    goot Heater
    Deskripsi:
    -Acrylic board can be processed without unevenness and can be bent cleanly.-A heater exclusive for bending of acrylic board.-With positioning plate and gauge, easy to hold the acrylic board and to position for folding. -A heater exclusive for bending of acrylic board.
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 65W
    • Maximum Temperature: 220°C
    • Thermostat: None
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Gauge Setting Dimension: 70 to 450mm
    • Maximum Folding Width: 400mm
    • Heater Materials: Sheath heater
  15. DEWALT Heat Gun
    Mulai

    Rp3.399.900

    DEWALT Heat Gun
    Deskripsi:
    Heat guns with surface temperature control (STC) automatically adjust their heat output to reach the target temperature required at the surface to heat, dry, or soften materials. Their sensor measures the temperature of the work surface rather than the temperature of air leaving the gun. They are commonly used to prevent scorching and overheating of temperature-sensitive materials. Pistol-grip heat guns allow users to squeeze the trigger as they grip the tool. They provide ergonomic handling in a range of positions on vertical and horizontal surfaces.
    atribut:
    • Application: Bending and Forming Plastics; Curing Resins; Desoldering; Drying Filler; Heating Temp Sensitive Materials; Shrink Tubing; Soldering
    • Current (A): 13
    • Kit Contents: (1) Bare Tool, (2) Nozzles
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 AC
    • Cord Length (ft): 10
    • Maximum Temperature (°F): 1000
    • Nozzle type: Conical; Fishtail
    • Nozzles Included: Included
    • Number of Air Flow Settings: 1
    • Temperature Settings: Variable
    • UNSPSC: 27112717
  16. Deli Heat Gun
    Mulai

    Rp259.900

  17. BITEC Heat Gun
    Mulai

    Rp239.900

  18. Makita Blower
    Mulai

    Rp999.900

Daftar Harga bosch hand blower Terbaru March 2026
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp759.900
BOSCH Heat GunRp1.199.900
BOSCH BlowerRp2.799.900
INGCO Heat GunRp379.900
Makita Heat GunRp969.900
KRISBOW Alat PemanasRp429.900
KRISBOW Pelindung Kepala dan Face ShieldRp98.900
Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air VinylRp47.900
RYU Heat GunRp459.900
BOSCH Cordless Heat GunRp2.399.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)